Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder A 32 x 18 x 70 DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung Stahl C45+C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passfeder A 32 x 18 x 70 DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung Stahl C45+C
Passfeder A 32 x 18 x 70 DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung Stahl C45+C
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399134
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     068850010320070
EAN/GTIN:
     4043952481790
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 32x 18x 70 Stahl C45+C 1St. DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 32 x 18 x 70 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 32mm· Form: Form A· Gruppencode: 06885.001· Länge: 70mm· Normart: DIN 6885· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
068850010320070
Werksnummer:
8000207448
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,290000
Gewicht brutto Kg:
0,290000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 32 x 18 x 70
Norm:
DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung
Produktart:
Passfeder
Ausfuehrung:
Stahl C45+C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
5
€ 4,30*
ab € 2,172*
€ 3,1946*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,35*
€ 3,28*
Lager 1955
60
5
€ 5,99*
ab € 2,311*
€ 3,299*
2 Tage
54
5
€ 4,95*
ab € 2,381*
€ 3,321*
1 Tag
42
5
€ 5,59*
ab € 2,4187*
€ 3,3787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,299*
€ 3,92581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,135*
€ 3,73065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,065*
€ 3,64735
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,021*
€ 3,59499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,901*
€ 3,45219
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,311*
€ 2,75009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.