| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019399190 Herst.-Nr.: 069268100050000 EAN/GTIN: 4051426169402 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 6926 Klemmteil/Flansch M5 8 galv.verz. 100 Stück DIN 6926 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch · mit nichtmetallischem Einsatz - Abmessung: M 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06926.810· Normart: DIN 6926 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 069268100050000 | Werksnummer: | 8000208738 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 5 | Norm: | DIN 6926 m.Klemmteil/Flansch | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 8 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0871* | € 0,1291* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0935* | € 0,1356* | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1012* | € 0,1405* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,111* | € 0,153* | | | | | 4 Tage | | | 600 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,124* | € 0,1873* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0935* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 13,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|