Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 6 ISO 7093-1 Stahl 200 HV


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 6 ISO 7093-1 Stahl 200 HV
Unterlegscheibe 6 ISO 7093-1 Stahl 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399285
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070930040060000
EAN/GTIN:
     4043952505588
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheibe ISO 7093-1 6 Stahl 200 HV 2500 Stück ISO 7093-1 Stahl 200 HV Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 6 VE=S (2500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.004· Normart: ISO 7093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070930040060000
Werksnummer:
8000211881
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6
Norm:
ISO 7093-1
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
2500
€ 4,30*
ab € 0,0128*
€ 0,0178*
8 Tage
nicht lagernd
2500
€ 4,90*
ab € 0,0139*
€ 0,0181*
1 Tag
unbekannt
2500
€ 5,59*
ab € 0,0144*
€ 0,0188*
Lager 1955
nicht lagernd
2500
€ 5,99*
ab € 0,0141*
€ 0,0192*
7 Tage
nicht lagernd
2500
€ 7,99*
ab € 0,015*
€ 0,0195*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Boxen
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Box
ab 7500000 Boxen
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0141* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Boxen
Mindestbestellmenge: 2500 Boxen ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.