Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 64 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 64 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Unterlegscheibe 64 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399400
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070900100640000
EAN/GTIN:
     4051426665355
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 64 Stahl 200 HV galv.verz. 1 Stück ISO 7090 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 64 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 64mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.010· Normart: ISO 7090· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070900100640000
Werksnummer:
8000211561
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,437600
Gewicht brutto Kg:
0,437600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
64
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
5
€ 4,30*
ab € 5,3759*
€ 7,5956*
1
€ 5,90*
ab € 5,5474*
€ 7,8174*
Lager 1955
15
5
€ 5,99*
ab € 5,7215*
€ 7,8503*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,3009*
€ 9,7409*
4 Tage
15
10
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 11,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,8503*
€ 9,34186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5259*
€ 8,95582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1059*
€ 8,45602
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,0015*
€ 8,33179
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7215*
€ 6,80859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,2515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.