Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe 10 x 23 x 2,5 DIN 6796 1.4310/A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannscheibe 10 x 23 x 2,5 DIN 6796 1.4310/A 2
Spannscheibe 10 x 23 x 2,5 DIN 6796 1.4310/A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399467
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     067969200100000
EAN/GTIN:
     4043952475089
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheibe DIN 6796 10x 23x 2,5 1.4310/A 2 500 Stück DIN 6796 A 2 Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 10 x 23 x 2,5 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06796.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
067969200100000
Werksnummer:
8000206797
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 23 x 2,5
Norm:
DIN 6796
Produktart:
Spannscheibe
Ausfuehrung:
1.4310/A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0438*
€ 0,0619*
6 Tage
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0473*
€ 0,063*
2 Tage
4950
500
€ 4,95*
ab € 0,0481*
€ 0,0638*
1 Tag
4200
500
€ 5,59*
ab € 0,0489*
€ 0,0648*
Lager 1955
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0476*
€ 0,0656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.