Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube 16 - M 12 x 30 ISO 7379 12.9 Schaftpassung h8


Menge:  Box  
Produktinformationen
Paßschulterschraube 16 - M 12 x 30 ISO 7379 12.9 Schaftpassung h8
Paßschulterschraube 16 - M 12 x 30 ISO 7379 12.9 Schaftpassung h8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399523
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073792000120030
EAN/GTIN:
     4043952511978
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
Paßschulterschraube ISO 7379 16 - M12x 30 12.9 Schaftpassung h8 25 Stück ~ISO 7379 12.9 h8 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung h8 - Abmessung: 16 - M 12 x 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073792000120030
Werksnummer:
8000212579
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,094400
Gewicht brutto Kg:
0,094400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 - M 12 x 30
Norm:
ISO 7379
Produktart:
Paßschulterschraube
Ausfuehrung:
12.9 Schaftpassung h8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0699*
€ 2,6899*
5 Tage
13
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 40,12*
€ 51,91*
5 Tage
15
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 37,8725*
€ 51,9175*
4 Tage
13
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 41,625*
€ 53,615*
Lager 1955
15
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 205,685*
€ 249,785*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 249,785*
€ 297,24415
pro Box
ab 2 Boxen
€ 246,145*
€ 292,91255
pro Box
ab 5 Boxen
€ 220,915*
€ 262,88885
pro Box
ab 10 Boxen
€ 214,305*
€ 255,02295
pro Box
ab 20 Boxen
€ 211,005*
€ 251,09595
pro Box
ab 50 Boxen
€ 207,335*
€ 246,72865
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 205,685*
€ 244,76515
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 8,2274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.