Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 36 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galv. verz.+S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 36 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galv. verz.+S
Unterlegscheibe 36 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galv. verz.+S
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399540
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070904280360000
EAN/GTIN:
     4051426994141
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 36 Stahl 200 HV galv.verz.+S 50 Stück ISO 7090 Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP + S Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 36 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 36mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.428· Normart: ISO 7090· Oberfläche: galv. verz. 8 DiSP + S
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070904280360000
Werksnummer:
8000211663
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,076100
Gewicht brutto Kg:
0,076100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV galv. verz.+S
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
50
Frei Haus
ab € 1,9801*
€ 2,5413*
7 Tage
400
50
€ 7,99*
ab € 2,1957*
€ 2,6657*
2 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 2,2157*
€ 2,6657*
Lager 1955
400
50
€ 5,99*
ab € 2,1663*
€ 2,6902*
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,5314*
€ 3,0414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6902*
€ 3,20134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5982*
€ 3,09186
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4463*
€ 2,9111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3963*
€ 2,8516
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,1663*
€ 2,5779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 134,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.