| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019399594 Herst.-Nr.: 067980010022000 EAN/GTIN: 4043952476826 |
| |
|
| | |
| Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 2,2 Federstahl 5000 Stück ~DIN 6798 Federstahl Form A Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 2,2 VE=S (5000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,2mm· Form: Form A· Gruppencode: 06798.001· Normart: DIN 6798· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 067980010022000 | Werksnummer: | 8000206945 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | A 2,2 | Norm: | DIN 6798 Form A außengezahnt | Produktart: | Fächerscheibe | Ausfuehrung: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5000 | | € 4,30* | ab € 0,00355* | € 0,00505* | | | | | 4 Tage | | | 5000 | | € 4,95* | ab € 0,00386* | € 0,00517* | | | | | 1 Tag | | | 5000 | | € 5,59* | ab € 0,00394* | € 0,00529* | | | | | 6 Tage | | | 5000 | | € 7,99* | ab € 0,00407* | € 0,00542* | | | | Lager 1955 | | | | 5000 | | € 5,99* | ab € 0,00427* | € 0,00603* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00427* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 5000 Boxen ( entspricht € 30,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|