Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REYHER 063250000100036 Zylinderstift DIN 6325 10 m6 x 36 Stahl gehärtet Toleranz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
REYHER 063250000100036 Zylinderstift DIN 6325 10 m6 x 36 Stahl gehärtet Toleranz
REYHER 063250000100036 Zylinderstift DIN 6325 10 m6 x 36 Stahl gehärtet Toleranz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399824
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     63250000100036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift DIN 6325 10 m6x 36 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 10 m6 x 36 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
63250000100036
Werksnummer:
8000206530
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021400
Gewicht brutto Kg:
0,021400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 m6 x 36
Norm:
DIN 6325
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,50*
€ 26,775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,20*
€ 25,228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.