Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 10 x 16 ISO 7380-1 m.Innensechskant 010.9 galvanisch verzink


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 10 x 16 ISO 7380-1 m.Innensechskant 010.9 galvanisch verzink
Flachkopfschraube M 10 x 16 ISO 7380-1 m.Innensechskant 010.9 galvanisch verzink
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399848
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073801100100016
EAN/GTIN:
     4043952513477
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M10x16 010.9 galv.verz. 200St. ISO 7380-1 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.110· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073801100100016
Werksnummer:
8000212829
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014100
Gewicht brutto Kg:
0,014100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 16
Norm:
ISO 7380-1 m.Innensechskant
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
010.9 galvanisch verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0773*
  
Preis gilt ab 600.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0773* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.