Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe 12 x 29 x 3 DIN 6796 1.4310/A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannscheibe 12 x 29 x 3 DIN 6796 1.4310/A 2
Spannscheibe 12 x 29 x 3 DIN 6796 1.4310/A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399918
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     067969200120000
EAN/GTIN:
     4043952475096
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheibe DIN 6796 12x 29x 3 1.4310/A 2 250 Stück DIN 6796 A 2 Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 12 x 29 x 3 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06796.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
067969200120000
Werksnummer:
8000206798
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010860
Gewicht brutto Kg:
0,010860
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 29 x 3
Norm:
DIN 6796
Produktart:
Spannscheibe
Ausfuehrung:
1.4310/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
250
€ 4,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1176*
4 Tage
4450
250
€ 4,30*
ab € 0,0876*
€ 0,1234*
1 Tag
3675
250
€ 5,59*
ab € 0,0977*
€ 0,1293*
Lager 1955
5250
250
€ 5,99*
ab € 0,0961*
€ 0,1309*
4 Tage
5250
250
€ 7,99*
ab € 0,1027*
€ 0,1347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 32,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.