Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnscheibe A 8,4 DIN 6797 Form A außengezahnt 14310


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zahnscheibe A 8,4 DIN 6797 Form A außengezahnt 14310
Zahnscheibe A 8,4 DIN 6797 Form A außengezahnt 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399999
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     067979610084000
EAN/GTIN:
     4043952476666
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
DIN 6797 A
Zahnscheibe DIN 6797 FormA außengezahnt A 8,4 1.4310 1000 Stück ~DIN 6797 1.4310 Form A Zahnscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 8,4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8,4mm· Gruppencode: 06797.961· Normart: DIN 6797· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
067979610084000
Werksnummer:
8000206928
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 8,4
Norm:
DIN 6797 Form A außengezahnt
Produktart:
Zahnscheibe
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00891*
€ 0,01307*
Lager 1955
3000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00959*
€ 0,01369*
2 Tage
2100
1000
€ 5,59*
ab € 0,00991*
€ 0,01369*
7 Tage
3000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0104*
€ 0,0143*
2 Tage
2700
1000
€ 5,49*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01369*
€ 0,01629
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01317*
€ 0,01567
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01228*
€ 0,01461
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01201*
€ 0,01429
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01156*
€ 0,01376
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00959*
€ 0,01141
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00959* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 13,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.