Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 6 ISO 7090 m.Fase Stahl 300 HV zinklamellenbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 6 ISO 7090 m.Fase Stahl 300 HV zinklamellenbesch.
Unterlegscheibe 6 ISO 7090 m.Fase Stahl 300 HV zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400137
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070903180060000
EAN/GTIN:
     4051427027039
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 6 Stahl 300 HV zinklamellenb. 1000 Stück ISO 7090 Stahl 300 HV flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.318· Normart: ISO 7090· Oberfläche: flZnL480h
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070903180060000
Werksnummer:
8000211632
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 300 HV zinklamellenbesch.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,30*
ab € 0,0343*
€ 0,0476*
Lager 1955
nicht lagernd
1000
€ 5,99*
ab € 0,0374*
€ 0,0508*
8 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,04*
€ 0,0522*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0425*
€ 0,0553*
3 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0487*
€ 0,0649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 50,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.