Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 20 ISO 7093-1 Stahl 200 HV


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 20 ISO 7093-1 Stahl 200 HV
Unterlegscheibe 20 ISO 7093-1 Stahl 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400154
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070930040200000
EAN/GTIN:
     4043952505632
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheibe ISO 7093-1 20 Stahl 200 HV 100 Stück ISO 7093-1 Stahl 200 HV Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.004· Normart: ISO 7093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070930040200000
Werksnummer:
8000211888
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,060660
Gewicht brutto Kg:
0,060660
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20
Norm:
ISO 7093-1
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,2877*
€ 0,3951*
12 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,41*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,3144*
€ 0,4237*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3342*
€ 0,4342*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3886*
€ 0,5086*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4237*
€ 0,5042
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3744*
€ 0,44554
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3544*
€ 0,42174
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3144*
€ 0,37414
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3144* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 42,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.