Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube 12f9 M 10 x 30 ISO 7379 A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paßschulterschraube 12f9 M 10 x 30 ISO 7379 A 2
Paßschulterschraube 12f9 M 10 x 30 ISO 7379 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400175
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073799200100030
EAN/GTIN:
     4043952512173
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso7379 m10x30
iso 7379
Paßschulterschraube ISO 7379 12f9 M10x 30 A 2 50 Stück ~ISO 7379 A 2 f9 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung f9 - Abmessung: 12f9 M 10 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073799200100030
Werksnummer:
8000212651
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,050500
Gewicht brutto Kg:
0,050500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12f9 M 10 x 30
Norm:
ISO 7379
Produktart:
Paßschulterschraube
Ausfuehrung:
A 2
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7596*
€ 3,4196*
3 Tage
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,215*
€ 137,55*
5 Tage
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 114,435*
€ 140,565*
7 Tage
21
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 118,295*
€ 144,375*
Lager 1955
21
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 116,135*
€ 145,935*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,935*
€ 173,66265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,81*
€ 171,1339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,335*
€ 155,09865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,175*
€ 151,33825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 121,305*
€ 144,35295
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 117,685*
€ 140,04515
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 116,135*
€ 138,20065
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3227* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.