Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube 12 - M 10 x 30 ISO 7379 12.9 Schaftpassung f9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßschulterschraube 12 - M 10 x 30 ISO 7379 12.9 Schaftpassung f9
Paßschulterschraube 12 - M 10 x 30 ISO 7379 12.9 Schaftpassung f9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400291
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073792040100030
EAN/GTIN:
     4051426189837
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
Paßschulterschraube ISO 7379 12 - M10x 30 12.9 Schaftpassung f9 25 Stück ~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung f9 - Abmessung: 12 - M 10 x 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.204
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073792040100030
Werksnummer:
8000212617
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,050300
Gewicht brutto Kg:
0,050300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 - M 10 x 30
Norm:
ISO 7379
Produktart:
Paßschulterschraube
Ausfuehrung:
12.9 Schaftpassung f9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 0,9962*
€ 1,5972*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,1295*
€ 1,6995*
3 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,01*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,3506*
€ 2,0306*
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 4,9758*
€ 7,3131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,3131*
€ 8,70259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0294*
€ 7,17499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,7794*
€ 6,87749
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,6958*
€ 6,778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,2258*
€ 6,2187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,1258*
€ 6,0997
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 4,9758*
€ 5,9212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 182,8275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.