Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube 16f9 M 12 x 40 ISO 7379 A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paßschulterschraube 16f9 M 12 x 40 ISO 7379 A 2
Paßschulterschraube 16f9 M 12 x 40 ISO 7379 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400341
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073799200120040
EAN/GTIN:
     4043952512203
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso7379 m12x16x40
iso 7379
Paßschulterschraube ISO 7379 16f9 M12x 40 A 2 25 Stück ~ISO 7379 A 2 f9 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung f9 - Abmessung: 16f9 M 12 x 40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073799200120040
Werksnummer:
8000212654
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,110800
Gewicht brutto Kg:
0,110800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16f9 M 12 x 40
Norm:
ISO 7379
Produktart:
Paßschulterschraube
Ausfuehrung:
A 2
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m12
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,4377*
€ 5,7177*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 84,835*
€ 111,5675*
6 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 92,3075*
€ 113,9975*
8 Tage
8
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 94,8925*
€ 117,1325*
Lager 1955
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 93,0325*
€ 118,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,42*
€ 140,9198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,69*
€ 138,8611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,9825*
€ 127,30918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,0325*
€ 124,98868
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 98,6125*
€ 117,34888
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 96,1425*
€ 114,40958
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 93,0325*
€ 110,70868
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,7213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.