Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 3 x 6 ISO 7380-1 m.Innensechskant 010.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 3 x 6 ISO 7380-1 m.Innensechskant 010.9
Flachkopfschraube M 3 x 6 ISO 7380-1 m.Innensechskant 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400633
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073801000030006
EAN/GTIN:
     4043952512234
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M3x 6 010.9 500 Stück ISO 7380-1 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.100· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073801000030006
Werksnummer:
8000212657
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 6
Norm:
ISO 7380-1 m.Innensechskant
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
010.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0106*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.