Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 18 ISO 7093-1 Stahl 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 18 ISO 7093-1 Stahl 200 HV
Unterlegscheibe 18 ISO 7093-1 Stahl 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400705
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070930040180000
EAN/GTIN:
     4051426659941
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheibe ISO 7093-1 18 Stahl 200 HV 100 Stück ISO 7093-1 Stahl 200 HV Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 18mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.004· Normart: ISO 7093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070930040180000
Werksnummer:
8000211887
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,062040
Gewicht brutto Kg:
0,062040
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
18
Norm:
ISO 7093-1
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,245*
€ 0,3497*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,2722*
€ 0,3622*
Lager 1955
100
100
€ 5,99*
ab € 0,2674*
€ 0,3653*
8 Tage
100
100
€ 7,99*
ab € 0,2842*
€ 0,3842*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3303*
€ 0,4403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3653*
€ 0,43471
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3613*
€ 0,42995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3174*
€ 0,37771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2674*
€ 0,31821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.