Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe 12 x 29 x 3 DIN 6796 Federstahl phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannscheibe 12 x 29 x 3 DIN 6796 Federstahl phosphatiert
Spannscheibe 12 x 29 x 3 DIN 6796 Federstahl phosphatiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400715
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     067960300120000
EAN/GTIN:
     4043952474686
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheibe DIN 6796 12x 29x 3 Federstahl phosphatiert 250 Stück DIN 6796 Federstahl phosphatiert Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 12 x 29 x 3 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06796.030
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
067960300120000
Werksnummer:
8000206769
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012400
Gewicht brutto Kg:
0,012400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 29 x 3
Norm:
DIN 6796
Produktart:
Spannscheibe
Ausfuehrung:
Federstahl phosphatiert
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4800
250
€ 4,30*
ab € 0,0679*
€ 0,0973*
2 Tage
5850
250
€ 4,95*
ab € 0,0747*
€ 0,1005*
1 Tag
4550
250
€ 5,59*
ab € 0,0764*
€ 0,1021*
9 Tage
4500
250
€ 4,90*
ab € 0,0762*
€ 0,1022*
Lager 1955
6500
250
€ 5,99*
ab € 0,075*
€ 0,1034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 25,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.