Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube 10 - M 8 x 20 ISO 7379 12.9 Schaftpassung h8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Paßschulterschraube 10 - M 8 x 20 ISO 7379 12.9 Schaftpassung h8
Paßschulterschraube 10 - M 8 x 20 ISO 7379 12.9 Schaftpassung h8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400725
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073792000080020
EAN/GTIN:
     4043952511879
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
Paßschulterschraube ISO 7379 10 - M8x 20 12.9 Schaftpassung h8 50 Stück ~ISO 7379 12.9 h8 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung h8 - Abmessung: 10 - M 8 x 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073792000080020
Werksnummer:
8000212556
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,027200
Gewicht brutto Kg:
0,027200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 - M 8 x 20
Norm:
ISO 7379
Produktart:
Paßschulterschraube
Ausfuehrung:
12.9 Schaftpassung h8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
340
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5409*
€ 0,7541*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,585*
€ 0,765*
4 Tage
405
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,5927*
€ 0,7727*
1 Tag
70
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6127*
€ 0,7827*
Lager 1955
450
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,4592*
€ 4,2419*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 4,2419*
€ 5,04786
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,0605*
€ 4,832
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,7792*
€ 4,49725
pro Box
ab 500 Boxen
€ 3,6392*
€ 4,33065
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 3,5792*
€ 4,25925
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 3,4592*
€ 4,11645
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,4592* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 212,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.