Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 8 DIN 6927 m.Klemmteil/Flansch 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 8 DIN 6927 m.Klemmteil/Flansch 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 8 DIN 6927 m.Klemmteil/Flansch 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400882
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069278100080000
EAN/GTIN:
     4051426169686
Suchbegriffe:
DIN 6927
DIN 6927 Mutter
DIN 6927 Sechskantmutter
DIN 6927 Sicherungsmutter
Sechskantmutter DIN 6927 Klemmteil/Flansch M8 8 galv.verz. 100 Stück DIN 6927 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06927.810· Normart: DIN 6927
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069278100080000
Werksnummer:
8000208744
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
DIN 6927 m.Klemmteil/Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 300.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,145* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1982*
€ 0,23586
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.