Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 8 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt 8 DiSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 8 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt 8 DiSP
Unterlegscheibe 8 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt 8 DiSP
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400899
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070900800080000
EAN/GTIN:
     4043952505311
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 8 Stahl 200 HV galv.verz. 8 DiSP 1000St. ISO 7090 Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.080· Normart: ISO 7090· Oberfläche: galv. verz. 8 DiSP
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070900800080000
Werksnummer:
8000211624
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV galvanisch verzinkt 8 DiSP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0537*
€ 0,0727*
2 Tage
2800
1000
€ 5,59*
ab € 0,06*
€ 0,0759*
Lager 1955
4000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0592*
€ 0,0768*
7 Tage
4000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0629*
€ 0,0793*
15 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0692*
€ 0,086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 76,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.