Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

073430000060020 Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 6 x 20 Federstahl Regelausfü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
073430000060020 Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 6 x 20 Federstahl Regelausfü
073430000060020 Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 6 x 20 Federstahl Regelausfü
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     008750000000060020
EAN/GTIN:
     4043952506660
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 6x 20 Federstahl Regelausf. 500 Stück DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 6 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
008750000000060020
Werksnummer:
8000212115
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 20
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10500
500
€ 4,30*
ab € 0,0312*
€ 0,0433*
2 Tage
3500
500
€ 5,59*
ab € 0,0361*
€ 0,0482*
Lager 1955
5000
500
€ 5,99*
ab € 0,035*
€ 0,0484*
7 Tage
5000
500
€ 7,99*
ab € 0,0376*
€ 0,0503*
13 Tage
unbekannt
500
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.