Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 33 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 33 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV feuerverzinkt
Unterlegscheibe 33 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401121
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070900200330000
EAN/GTIN:
     4051426665386
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 33 Stahl 200 HV feuerverz. 50 Stück ISO 7090 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 33 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 33mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.020· Normart: ISO 7090· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070900200330000
Werksnummer:
8000211588
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,064980
Gewicht brutto Kg:
0,064980
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
33
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,497*
€ 0,7074*
2 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 0,5536*
€ 0,7436*
Lager 1955
400
50
€ 5,99*
ab € 0,5437*
€ 0,7499*
7 Tage
400
50
€ 7,99*
ab € 0,5783*
€ 0,7783*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6737*
€ 0,9037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7499*
€ 0,89238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7218*
€ 0,85894
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7137*
€ 0,8493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6437*
€ 0,766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6237*
€ 0,7422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5437*
€ 0,647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.