| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019401249 Herst.-Nr.: 070900160120000 EAN/GTIN: 4051426847461 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 12 Stahl verg. 300 HV galv.verz. 100St. ISO 7090 Stahl 300 HV CE galvanisch verzinkt Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · mit Fase - Abmessung: 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.016· Normart: ISO 7090· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 070900160120000 | Werksnummer: | 8000211573 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 12 | Norm: | ISO 7090 m.Fase | Produktart: | Unterlegscheibe | Ausfuehrung: | Stahl verg. 300 HV galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0951* | € 0,1402* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1063* | € 0,1473* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1032* | € 0,1474* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,111* | € 0,154* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1303* | € 0,1803* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1032* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 14,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|