Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 30 ISO 7089 o.Fase Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 30 ISO 7089 o.Fase Polyamid
Unterlegscheibe 30 ISO 7089 o.Fase Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401255
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     070896000300000
EAN/GTIN:
     4051426600936
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 30 Polyamid 50 Stück ISO 7089 Kunststoff PA Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse C · ohne Fase - Abmessung: 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 30mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.600· Normart: ISO 7089· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070896000300000
Werksnummer:
8000211382
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
30
Norm:
ISO 7089 o.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
50
€ 4,30*
ab € 0,4297*
€ 0,6159*
Lager 1955
1400
50
€ 5,99*
ab € 0,4651*
€ 0,6389*
1 Tag
980
50
€ 5,59*
ab € 0,4785*
€ 0,6585*
6 Tage
1400
50
€ 7,99*
ab € 0,4998*
€ 0,6798*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5486*
€ 0,7486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6389*
€ 0,76029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6051*
€ 0,72007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5551*
€ 0,66057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5251*
€ 0,62487
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4651*
€ 0,55347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.