Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 4 ISO 7092 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 4 ISO 7092 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Unterlegscheibe 4 ISO 7092 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401344
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070920140040000
EAN/GTIN:
     4051426185204
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Unterlegscheibe ISO 7092 4 Stahl 200 HV galv.verz. 5000 Stück ISO 7092 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben · kleine Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 4 VE=S (5000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07092.014· Normart: ISO 7092· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070920140040000
Werksnummer:
8000211826
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4
Norm:
ISO 7092
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30000
5000
€ 4,30*
ab € 0,00269*
€ 0,00347*
1 Tag
28000
5000
€ 5,59*
ab € 0,00292*
€ 0,00361*
Lager 1955
40000
5000
€ 5,99*
ab € 0,0029*
€ 0,0037*
6 Tage
40000
5000
€ 7,99*
ab € 0,00302*
€ 0,00375*
20 Tage
nicht lagernd
5000
€ 4,95*
ab € 0,00322*
€ 0,00403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0037*
€ 0,0044
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0034*
€ 0,00405
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0029*
€ 0,00345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.