Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 6 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 6 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt schwarz
Unterlegscheibe 6 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401594
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070900500060000
EAN/GTIN:
     4051426665454
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 6 Stahl 200 HV galv.verz. sw 1000St. ISO 7090 Stahl 200 HV galv. verz. schwarz Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.050· Normart: ISO 7090· Oberfläche: galv. verz. schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070900500060000
Werksnummer:
8000211606
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
6
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV galvanisch verzinkt schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0395*
€ 0,0548*
2 Tage
1400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0441*
€ 0,0578*
Lager 1955
2000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0429*
€ 0,0582*
7 Tage
2000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0458*
€ 0,0604*
15 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0504*
€ 0,0659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.