Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube 12 - M 10 x 70 ISO 7379 12.9 Schaftpassung h8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Paßschulterschraube 12 - M 10 x 70 ISO 7379 12.9 Schaftpassung h8
Paßschulterschraube 12 - M 10 x 70 ISO 7379 12.9 Schaftpassung h8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401604
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073792000100070
EAN/GTIN:
     4043952717127
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
Paßschulterschraube ISO 7379 12 - M10x 70 12.9 Schaftpassung h8 10 Stück ~ISO 7379 12.9 h8 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung h8 - Abmessung: 12 - M 10 x 70 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073792000100070
Werksnummer:
8000212574
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,088500
Gewicht brutto Kg:
0,088500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 - M 10 x 70
Norm:
ISO 7379
Produktart:
Paßschulterschraube
Ausfuehrung:
12.9 Schaftpassung h8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
86
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,7054*
€ 2,4195*
5 Tage
80
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,84*
€ 2,46*
6 Tage
80
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,8991*
€ 2,5391*
1 Tag
56
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,8991*
€ 2,5391*
Lager 1955
80
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 5,9275*
€ 7,7331*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,7331*
€ 9,20239
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,4453*
€ 8,85991
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,9675*
€ 8,29133
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,8075*
€ 8,10093
pro Box
ab 200 Boxen
€ 6,5075*
€ 7,74393
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 5,9275*
€ 7,05373
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,9275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 77,331* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.