Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube 16 - M 12 x 70 ISO 7379 12.9 Schaftpassung f9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßschulterschraube 16 - M 12 x 70 ISO 7379 12.9 Schaftpassung f9
Paßschulterschraube 16 - M 12 x 70 ISO 7379 12.9 Schaftpassung f9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401640
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073792040120070
EAN/GTIN:
     4051426189882
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
Paßschulterschraube ISO 7379 16 - M12x 70 12.9 Schaftpassung f9 25 Stück ~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung f9 - Abmessung: 16 - M 12 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.204
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073792040120070
Werksnummer:
8000212630
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,159800
Gewicht brutto Kg:
0,159800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 - M 12 x 70
Norm:
ISO 7379
Produktart:
Paßschulterschraube
Ausfuehrung:
12.9 Schaftpassung f9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,96*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 12,26*
Lager 1955
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,8606*
€ 29,3922*
5 Tage
14
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 55,6375*
€ 74,975*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 62,195*
€ 78,665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 29,3922*
€ 34,97672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,7764*
€ 31,86392
pro Stück
ab 125 Stück
€ 26,3806*
€ 31,39291
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,8606*
€ 29,58411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 734,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.