Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 14 ISO 7092 A 2 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 14 ISO 7092 A 2 200 HV
Unterlegscheibe 14 ISO 7092 A 2 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401774
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070929240140000
EAN/GTIN:
     4051426722003
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Unterlegscheibe ISO 7092 14 A 2 200 HV 100 Stück ISO 7092 A 2 200 HV Flache Scheiben · kleine Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 14 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07092.924· Normart: ISO 7092· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070929240140000
Werksnummer:
8000211866
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
14
Norm:
ISO 7092
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 2 200 HV
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,0914*
€ 0,1332*
6 Tage
1800
100
€ 4,90*
ab € 0,0969*
€ 0,1344*
Lager 1955
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,0989*
€ 0,1399*
2 Tage
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,102*
€ 0,1413*
7 Tage
2400
100
€ 7,99*
ab € 0,1072*
€ 0,1482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.