Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 30 DIN 6925 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 30 DIN 6925 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 30 DIN 6925 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401868
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069251100300000
EAN/GTIN:
     4051426666079
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Sechskantmutter DIN 6925 Klemmteil M30 10 galv.verz. 10 Stück DIN 6925 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06925.110· Normart: DIN 6925
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069251100300000
Werksnummer:
8000208671
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,237900
Gewicht brutto Kg:
0,237900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30
Norm:
DIN 6925 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,4127*
€ 2,1332*
5 Tage
280
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,6135*
€ 2,3031*
7 Tage
280
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,7988*
€ 2,4188*
2 Tage
196
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,8088*
€ 2,4188*
Lager 1955
280
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,7585*
€ 2,4205*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,4205*
€ 2,8804
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,3245*
€ 2,76616
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,1885*
€ 2,60432
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,1485*
€ 2,55672
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,0385*
€ 2,42582
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,7585*
€ 2,09262
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,7585* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 24,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.