Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube 6 f9 M 5 x 12 ISO 7379 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßschulterschraube 6 f9 M 5 x 12 ISO 7379 A 2
Paßschulterschraube 6 f9 M 5 x 12 ISO 7379 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401869
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073799200050012
EAN/GTIN:
     4043952512036
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m5x12
iso 7379
Paßschulterschraube ISO 7379 6 f9 M5x 12 A 2 50 Stück ~ISO 7379 A 2 f9 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung f9 - Abmessung: 6 f9 M 5 x 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073799200050012
Werksnummer:
8000212637
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 f9 M 5 x 12
Norm:
ISO 7379
Produktart:
Paßschulterschraube
Ausfuehrung:
A 2
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
50
€ 4,30*
ab € 1,034*
€ 1,4067*
6 Tage
1150
50
€ 4,90*
ab € 1,1175*
€ 1,4275*
8 Tage
1200
50
€ 7,99*
ab € 1,1305*
€ 1,4505*
Lager 1955
1600
50
€ 5,99*
ab € 1,1203*
€ 1,4835*
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,3261*
€ 1,6861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4835*
€ 1,76537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4069*
€ 1,67421
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3303*
€ 1,58306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3003*
€ 1,54736
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1203*
€ 1,33316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.