Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 39 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 39 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV feuerverzinkt
Unterlegscheibe 39 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401969
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070900200390000
EAN/GTIN:
     4051426665393
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 39 Stahl 200 HV feuerverz. 25 Stück ISO 7090 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 39 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 39mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.020· Normart: ISO 7090· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070900200390000
Werksnummer:
8000211590
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,115840
Gewicht brutto Kg:
0,115840
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
39
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 0,8464*
€ 1,1728*
5 Tage
625
25
€ 4,30*
ab € 0,9223*
€ 1,2987*
2 Tage
438
25
€ 5,59*
ab € 1,0272*
€ 1,3572*
Lager 1955
625
25
€ 5,99*
ab € 1,0088*
€ 1,3686*
7 Tage
625
25
€ 7,99*
ab € 1,0455*
€ 1,3855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3686*
€ 1,62863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3337*
€ 1,5871
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2288*
€ 1,46227
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1988*
€ 1,42657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1488*
€ 1,36707
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0088*
€ 1,20047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.