Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 10 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 10 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV
Unterlegscheibe 10 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402057
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070909449100000
EAN/GTIN:
     4043952754368
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 10 A 4 200 HV 100 Stück ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.944· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070909449100000
Werksnummer:
8000211736
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 4 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,0437*
€ 0,0666*
2 Tage
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,0488*
€ 0,0699*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,0481*
€ 0,0708*
6 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0724*
8 Tage
1700
100
€ 7,99*
ab € 0,0514*
€ 0,0729*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0481* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 7,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.