| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019402133 Herst.-Nr.: 069278100100016 EAN/GTIN: 4051426169709 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 6927 Klemmteil/Flansch M10 SW16 8 galv.verz. 100St. DIN 6927 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 10 SW16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06927.810· Normart: DIN 6927 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 069278100100016 | Werksnummer: | 8000208745 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,014500 | Gewicht brutto Kg: | 0,014500 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 10 SW16 | Norm: | DIN 6927 m.Klemmteil/Flansch | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 8 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1617* | € 0,2312* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1794* | € 0,2394* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1745* | € 0,2396* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1871* | € 0,2471* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2023* | € 0,2623* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1745* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 23,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|