Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 20 ISO 7089 o.Fase Stahl 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 20 ISO 7089 o.Fase Stahl 200 HV
Unterlegscheibe 20 ISO 7089 o.Fase Stahl 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402171
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     070890000200000
EAN/GTIN:
     4043952503539
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 20 Stahl 200 HV 200 Stück ISO 7089 Stahl 200 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.000· Normart: ISO 7089· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070890000200000
Werksnummer:
8000211175
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017200
Gewicht brutto Kg:
0,017200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20
Norm:
ISO 7089 o.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5800
200
€ 4,30*
ab € 0,0728*
€ 0,1065*
6 Tage
5800
200
€ 4,90*
ab € 0,0789*
€ 0,1086*
1 Tag
5740
200
€ 5,59*
ab € 0,0814*
€ 0,1116*
Lager 1955
8000
200
€ 5,99*
ab € 0,0799*
€ 0,1129*
6 Tage
8200
200
€ 7,99*
ab € 0,0851*
€ 0,1161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.