Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 16 ISO 7089 o.Fase Stahl vergütet 300 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 16 ISO 7089 o.Fase Stahl vergütet 300 HV
Unterlegscheibe 16 ISO 7089 o.Fase Stahl vergütet 300 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402205
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     070890040160000
EAN/GTIN:
     4043952503744
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 16 Stahl vergütet 300 HV 100 Stück ISO 7089 Stahl · verg. 300 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.004· Normart: ISO 7089· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070890040160000
Werksnummer:
8000211196
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011300
Gewicht brutto Kg:
0,011300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16
Norm:
ISO 7089 o.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl vergütet 300 HV
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5200
100
€ 4,30*
ab € 0,0594*
€ 0,0884*
6 Tage
5500
100
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0891*
5 Tage
6930
100
€ 5,49*
ab € 0,0652*
€ 0,0913*
2 Tage
5390
100
€ 5,59*
ab € 0,0662*
€ 0,0927*
Lager 1955
7700
100
€ 5,99*
ab € 0,0644*
€ 0,0979*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.