Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 12 ISO 7090 m.Fase A 2 200 HV


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 12 ISO 7090 m.Fase A 2 200 HV
Unterlegscheibe 12 ISO 7090 m.Fase A 2 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402218
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070909249120000
EAN/GTIN:
     4043952754290
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 12 A 2 200 HV 50 Stück ISO 7090 A 2 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 12 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.924· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070909249120000
Werksnummer:
8000211710
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 2 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,0777*
€ 0,1188*
1 Tag
525
50
€ 5,59*
ab € 0,0866*
€ 0,1249*
Lager 1955
750
50
€ 5,99*
ab € 0,0852*
€ 0,1265*
5 Tage
500
50
€ 4,90*
ab € 0,0889*
€ 0,1281*
7 Tage
750
50
€ 7,99*
ab € 0,0904*
€ 0,1304*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Box
ab 375000 Boxen
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0852* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 6,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.