Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibefeder 3 x 7,5 DIN 6888 Stahl C45+C


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Scheibefeder 3 x 7,5 DIN 6888 Stahl C45+C
Scheibefeder 3 x 7,5 DIN 6888 Stahl C45+C
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402258
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     068880000030007
EAN/GTIN:
     4043952483848
Suchbegriffe:
DIN 6888
DIN 6888 Scheibenfeder
Scheibenfeder DIN 6888
Federring ohne Norm
Scheibefeder DIN 6888 3x 7,5 Stahl C45+C 100 Stück DIN 6888 Stahl C45+C Scheibenfedern - Abmessung: 3 x 7,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 06888.000· Länge: 7mm· Normart: DIN 6888· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
068880000030007
Werksnummer:
8000207637
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 7,5
Norm:
DIN 6888
Produktart:
Scheibefeder
Ausfuehrung:
Stahl C45+C
Weitere Suchbegriffe: din 6888
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1484*
€ 0,2126*
3 Tage
360
100
€ 4,95*
ab € 0,1707*
€ 0,2207*
6 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,1687*
€ 0,2236*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1809*
€ 0,2409*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2236*
€ 0,26608
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2211*
€ 0,26311
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2087*
€ 0,24835
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1987*
€ 0,23645
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1687* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 22,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.