Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 35 DIN 6912 m.Innensechskant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 35 DIN 6912 m.Innensechskant A 4
Zylinderschraube M 4 x 35 DIN 6912 m.Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402270
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069129400040035
EAN/GTIN:
     4043952490532
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Zylinderschraube DIN 6912 Innen-6kt M4x 35 A 4 200 Stück DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf · mit Schlüsselführung - Abmessung: M 4 x 35 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06912.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069129400040035
Werksnummer:
8000208274
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 35
Norm:
DIN 6912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
200
€ 4,30*
ab € 0,0651*
€ 0,0951*
1 Tag
280
200
€ 5,59*
ab € 0,0726*
€ 0,10*
Lager 1955
400
200
€ 5,99*
ab € 0,0716*
€ 0,1011*
5 Tage
200
200
€ 4,90*
ab € 0,0761*
€ 0,1038*
6 Tage
400
200
€ 7,99*
ab € 0,0761*
€ 0,1038*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.