Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 20 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 20 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV
Unterlegscheibe 20 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402500
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070909440200000
EAN/GTIN:
     4043952505533
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 20 A 4 200 HV 50 Stück ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.944· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070909440200000
Werksnummer:
8000211722
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016000
Gewicht brutto Kg:
0,016000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 4 200 HV
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
50
€ 4,30*
ab € 0,1454*
€ 0,2154*
6 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
1 Tag
770
50
€ 5,59*
ab € 0,1701*
€ 0,2301*
Lager 1955
1100
50
€ 5,99*
ab € 0,1654*
€ 0,2302*
6 Tage
1100
50
€ 7,99*
ab € 0,1773*
€ 0,2373*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2302*
€ 0,27394
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1654* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 11,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.