| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019402510 Herst.-Nr.: 074349100050006 EAN/GTIN: 4051426194633 |
| |
|
| | |
| Gewindestift ISO 7434 Spitze/Schlitz M5x 6 A 1 50 Stück ISO 7434 A 1 Gewindestifte mit Spitze und Schlitz - Abmessung: M 5 x 6 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07434.910 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 074349100050006 | Werksnummer: | 8000213300 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 5 x 6 | Norm: | ISO 7434 m.Spitze/Schlitz | Produktart: | Gewindestift | Ausfuehrung: | A 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, Gewindestift Edelstahl DIN 553, Gewindestift Edelstahl ISO 7434, ISO 7434 Edelstahl, gewindestift edelstahl din 553 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0746* | € 0,1136* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0827* | € 0,1189* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0809* | € 0,119* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0864* | € 0,124* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0962* | € 0,1371* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0809* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 5,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|