| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019402624 Herst.-Nr.: 070899240300000 EAN/GTIN: 4043952504543 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 30 A 2 200 HV 100 Stück ISO 7089 A 2 200 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 30mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.924· Normart: ISO 7089· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 070899240300000 | Werksnummer: | 8000211432 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,053000 | Gewicht brutto Kg: | 0,053000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 30 | Norm: | ISO 7089 o.Fase | Produktart: | Unterlegscheibe | Ausfuehrung: | A 2 200 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,3228* | € 0,4423* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,3475* | € 0,4475* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,3492* | € 0,4695* | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,375* | € 0,485* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,417* | € 0,537* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3492* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 46,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|