Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 14 ISO 7042 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 14 ISO 7042 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 14 ISO 7042 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402745
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070421100140000
EAN/GTIN:
     4051426667991
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Sechskantmutter ISO 7042 Klemmteil M14 10 galv.verz. 100 Stück ISO 7042 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 14 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07042.110· Normart: ISO 7042
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070421100140000
Werksnummer:
8000208801
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022000
Gewicht brutto Kg:
0,022000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14
Norm:
ISO 7042 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,5189*
€ 0,6889*
5 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,6906*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,5414*
€ 0,7275*
2 Tage
490
100
€ 5,59*
ab € 0,557*
€ 0,737*
7 Tage
700
100
€ 7,99*
ab € 0,5819*
€ 0,7619*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7275*
€ 0,86573
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7094*
€ 0,84419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6314*
€ 0,75137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6114*
€ 0,72757
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5414*
€ 0,64427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.