Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 24 ISO 7090 m.Fase A 2 200 HV


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 24 ISO 7090 m.Fase A 2 200 HV
Unterlegscheibe 24 ISO 7090 m.Fase A 2 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402903
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070909249240000
EAN/GTIN:
     4043952754320
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 24 A 2 200 HV 10 Stück ISO 7090 A 2 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 24 VE=K (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 24mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.924· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070909249240000
Werksnummer:
8000211713
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013800
Gewicht brutto Kg:
0,013800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
24
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 2 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
10
€ 4,30*
ab € 0,3471*
€ 0,5282*
7 Tage
100
10
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,5325*
2 Tage
98
10
€ 5,59*
ab € 0,3863*
€ 0,5563*
Lager 1955
140
10
€ 5,99*
ab € 0,3794*
€ 0,5606*
7 Tage
140
10
€ 7,99*
ab € 0,4034*
€ 0,5834*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,5606*
€ 0,66711
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,5094*
€ 0,60619
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,4994*
€ 0,59429
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,4894*
€ 0,58239
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,4594*
€ 0,54669
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,3794* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 5,606* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.