Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 16 ISO 7093-1 A 4 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 16 ISO 7093-1 A 4 200 HV
Unterlegscheibe 16 ISO 7093-1 A 4 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402918
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070939440160000
EAN/GTIN:
     4043952716731
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheibe ISO 7093-1 16 A 4 200 HV 100 Stück ISO 7093-1 A 4 200 HV Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.944· Normart: ISO 7093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070939440160000
Werksnummer:
8000211969
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,036500
Gewicht brutto Kg:
0,036500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16
Norm:
ISO 7093-1
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 4 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3100
100
€ 4,30*
ab € 0,2713*
€ 0,3776*
5 Tage
3100
100
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,3975*
Lager 1955
4400
100
€ 5,99*
ab € 0,2963*
€ 0,405*
8 Tage
4400
100
€ 7,99*
ab € 0,3149*
€ 0,4149*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3499*
€ 0,4599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4006*
€ 0,47671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3563*
€ 0,424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3463*
€ 0,4121
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.