Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 8 x 24 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 8 x 24 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Knebelkerbstift 8 x 24 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402947
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087420000080024
EAN/GTIN:
     4043952581438
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift ISO 8742 kurzen Kerben 8x 24 Stahl 100 Stück ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 8 x 24 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08742.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087420000080024
Werksnummer:
8000219321
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 24
Norm:
ISO 8742 m.kurzen Kerben
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1000
€ 6,90*
ab € 0,2898*
€ 0,34*
5 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,2766*
€ 0,3732*
2 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,3076*
€ 0,3976*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,299*
€ 0,3978*
7 Tage
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,3211*
€ 0,4111*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3978*
€ 0,47338
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3834*
€ 0,45625
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,299* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 39,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.