Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 5 x 12 ISO 7380-2 m.Bund/Innensechskant 010.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 12 ISO 7380-2 m.Bund/Innensechskant 010.9
Flachkopfschraube M 5 x 12 ISO 7380-2 m.Bund/Innensechskant 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402962
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073801020050012
EAN/GTIN:
     4051426558602
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-6kt M5x 12 010.9 500 Stück ISO 7380-2 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.102· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073801020050012
Werksnummer:
8000212737
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 12
Norm:
ISO 7380-2 m.Bund/Innensechskant
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9000
500
€ 4,30*
ab € 0,0192*
€ 0,0281*
1 Tag
9100
500
€ 5,59*
ab € 0,0214*
€ 0,0295*
Lager 1955
13000
500
€ 5,99*
ab € 0,0211*
€ 0,03*
6 Tage
13000
500
€ 7,99*
ab € 0,0224*
€ 0,0309*
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0261*
€ 0,0359*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.